DEHN ITALIA SPA - DEH308229 MORSETTO UNIVERSALE SV INOX V4A TD E P - 308229

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Raccordo a croce
Materiale - Acciaio inossidabile 316 (A4)
Protezione della superficie - Non trattato
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa piana circolare
Capacità parafulmine (10/350 µs) - 100 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4013364083745
Codice prodotto
DEH308229
Cod. produttore
308229
Produttore
DEH
Tipo di connessione:
Raccordo a croce
Materiale:
Acciaio inossidabile 316 (A4)
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa piana circolare
Capacità parafulmine (10/350 µs):
100 kA


