pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH308129 MORSETTO DI CONNESSIONE DA AGGANCI. INOX - 308129

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile 304 (A2)

  • Diametro conduttore circolare 1 - 10...10 mm

  • Ampiezza conduttore piatto 1 - 30...30 mm

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Tipo di connessione - Raccordo a T/croce/parallelo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364099265

Codice prodotto

DEH308129

Cod. produttore

308129

Produttore

DEH

Materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Diametro conduttore circolare 1:

10...10 mm

Ampiezza conduttore piatto 1:

30...30 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo di connessione:

Raccordo a T/croce/parallelo

Ampiezza conduttore piatto 2:

30...30 mm

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Morsetto per il collegamento secondo CEI EN 62561-1, per il collegamento di conduttori tondi e piatti nelle fondamenta in cemento. Esecuzione a tecnica a vite unica, per connessioni a "T", a croce e parallele senza dover infilare i conduttori.