pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH308060 Morsetto universale SVP Fe/tZn per Td 8- 10/Pt 30mm-Pt30/30mm senza piastra - 308060

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di connettore - Giunto a croce

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale

  • Capacità parafulmine (10/350 µs) - 100 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364066281

Codice prodotto

DEH308060

Cod. produttore

308060

Produttore

DEH

Materiale:

Acciaio

Tipo di connettore:

Giunto a croce

Superficie:

Zincato a caldo

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Capacità parafulmine (10/350 µs):

100 kA

Morsetto SVP secondo CEI EN 62561-1, per collegamenti a croce ed in parallelo, parte superiore con asola aperta (non è necessario svitare completamente le viti). Esecuzione senza piastra intermedia.