DEHN ITALIA SPA - DEH308026 MORSETTO DI COLLEG.FE/TZN XFERRI DI ARM. - 308026

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro conduttore circolare 1 - 6...10 mm
Ampiezza conduttore piatto 1 - 30...30 mm
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Tipo di connessione - Raccordo a T/croce/parallelo
Confezione
1 PZ
EAN
4013364035874
Codice prodotto
DEH308026
Cod. produttore
308026
Produttore
DEH
Materiale:
Acciaio
Diametro conduttore circolare 1:
6...10 mm
Ampiezza conduttore piatto 1:
30...30 mm
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Tipo di connessione:
Raccordo a T/croce/parallelo
Ampiezza conduttore piatto 2:
30...30 mm
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
Capacità parafulmine (10/350 µs):
13 kA


