DEHN ITALIA SPA - DEH275711 STAFFA PORTAFILO IN PA PER TD 6-11MM CON - 275711

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio conduttore - Con fascetta a vite
Materiale del supporto - Plastica
Tipo di fissaggio supporto - Tubo pluviale
Materiale del supporto - Acciaio inossidabile 304 (A2)
Confezione
1 PZ
EAN
4013364124233
Codice prodotto
DEH275711
Cod. produttore
275711
Produttore
DEH
Tipo di fissaggio conduttore:
Con fascetta a vite
Materiale del supporto:
Plastica
Tipo di fissaggio supporto:
Tubo pluviale
Materiale del supporto:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Staffa portafilo in materiale plastico per il fissaggio isolato di adduzioni a terra su pluviali metallici. In questo modo è possibile una misurazione senza smontaggio. Esecuzione per conduttori tondi, posa fissa del conduttore, in materiale plastico resistente alle intemperie, stabilizzato ai raggi UV e privo di alogeni.


