pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH275251 STAFFA PORTAFILO X CONDUTTURE HVI-/CUI - 275251

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del supporto - Acciaio inossidabile 304 (A2)

  • Tipo di fissaggio conduttore - Con fascetta a vite

  • Adatto per diametro conduttore circolare - 20...23 mm

  • Tipo di fissaggio supporto - Foro con filettatura M

  • Materiale del supporto - Acciaio inossidabile 304 (A2)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364155619

Codice prodotto

DEH275251

Cod. produttore

275251

Produttore

DEH

Materiale del supporto:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Tipo di fissaggio conduttore:

Con fascetta a vite

Adatto per diametro conduttore circolare:

20...23 mm

Tipo di fissaggio supporto:

Foro con filettatura M

Materiale del supporto:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Materiale del bloccaggio:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Materiale della base:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Dimensione della filettatura metrica:

6

Distanza parete:

14...14 mm

Altezza d'installazione supporto linee:

14 mm

Impiego in zona antideflagrante:

no

Staffa portafilo per condutture HVI e CUI con morsetto a cavallotto a due viti, esecuzione in acciaio INOX, ad es. per il montaggio a parete.