DEHN ITALIA SPA - DEH275230 Staffa portafilo con cavallotto in Zama per Pt -30mm Fe/tZn con vite e tassello - 275230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Acciaio zincato a caldo / Zinco pressofuso
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto - Con tassello
Materiale dell'elemento di serraggio - Acciaio zincato
Materiale del cavallotto - Acciaio zincato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364095854
Codice prodotto
DEH275230
Cod. produttore
275230
Produttore
DEH
Materiale del supporto:
Acciaio zincato a caldo / Zinco pressofuso
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto:
Con tassello
Materiale dell'elemento di serraggio:
Acciaio zincato
Materiale del cavallotto:
Acciaio zincato
Materiale della base di fissaggio:
Zinco pressofuso
Dimensione filettatura, metrica:
8
Altezza d\'installazione supporto linee:
20 mm


