DEHN ITALIA SPA - DEH275110 STAFFA PORTAFILO CON CAVALLOTTO - 275110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Acciaio zincato
Tipo di fissaggio conduttore - Con fascetta a vite
Tipo di fissaggio supporto - Foro con filettatura M
Materiale del supporto - Pressofusione di zinco
Materiale del bloccaggio - Acciaio zincato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364095793
Codice prodotto
DEH275110
Cod. produttore
275110
Produttore
DEH
Materiale del supporto:
Acciaio zincato
Tipo di fissaggio conduttore:
Con fascetta a vite
Tipo di fissaggio supporto:
Foro con filettatura M
Materiale del supporto:
Pressofusione di zinco
Materiale del bloccaggio:
Acciaio zincato
Materiale della base:
Pressofusione di zinco
Dimensione della filettatura metrica:
8
Altezza d'installazione supporto linee:
20 mm


