pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH253335 STAFFA PORTAFILO PVC CON ZOCCOLO 4,6 KG - 253335

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio conduttore - Con fascetta a clip

  • Diametro del conduttore - 8...10 mm

  • Tipo di montaggio - Da appendere

  • Applicazione - Tetto piatto

  • Materiale del supporto - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364499416

Codice prodotto

DEH253335

Cod. produttore

253335

Produttore

DEH

Tipo di fissaggio conduttore:

Con fascetta a clip

Diametro del conduttore:

8...10 mm

Tipo di montaggio:

Da appendere

Applicazione:

Tetto piatto

Materiale del supporto:

Plastica

Materiale del supporto:

Calcestruzzo

Lunghezza del supporto:

300 mm

Altezza d'installazione supporto linee:

84 mm

SET staffa portafilo per tetti per appesantire la calata sui tetti di metallo e tetti piani. SET staffa portafilo per tetti per il montaggio mediante sistema a innesto per il fissaggio di fili a sezione tonda con blocco di calcestruzzo per appesantire lacalata su tetti con posa libera del conduttore.