DEHN ITALIA SPA - DEH204007 STAFFA PORTAFILO DEHNSNAP PLASTICA MARR. - 204007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio conduttore - Con fascetta a clip
Materiale del supporto - Plastica
Tipo di fissaggio supporto - Foro con filettatura M
Dimensione della filettatura metrica - 6
Confezione
1 PZ
EAN
4013364019188
Codice prodotto
DEH204007
Cod. produttore
204007
Produttore
DEH
Tipo di fissaggio conduttore:
Con fascetta a clip
Materiale del supporto:
Plastica
Tipo di fissaggio supporto:
Foro con filettatura M
Dimensione della filettatura metrica:
6
Staffa portafilo DEHNsnap per la posa di conduttori tondi. Sistema di staffaggio in materiale plastico con posa laterale e cappuccio a scatto che si innesta da solo (doppio innesto del cappuccio). Sistema di staffaggio senza viti con posa libera del conduttore. Esecuzione altezza 16 mm e filetto interno con vite, in plastica resitente alle intemperie, stabilizzata ai raggi UV e senza alogeni.


