DEHN ITALIA SPA - DEH200069 STAFFA PORTAFILO PER TD 6-8MM INOX - 200069

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio conduttore - Con fascetta di serraggio
Materiale del supporto - Acciaio inossidabile 304 (A2)
Tipo di fissaggio supporto - Tubo pluviale
Confezione
1 PZ
EAN
4013364041561
Codice prodotto
DEH200069
Cod. produttore
200069
Produttore
DEH
Tipo di fissaggio conduttore:
Con fascetta di serraggio
Materiale del supporto:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Tipo di fissaggio supporto:
Tubo pluviale
Staffa portafilo per la posa di calate su pluviali. Esecuzione tipo PS senza vite, con stampigliature per pinza, posa fissa del conduttore.


