DEHN ITALIA SPA - DEH123430 ASTA DI CAPT. X TETTI IN LAMIERAAL/INOX - 123430

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Asta di cattura
Lunghezza - 3000 mm
Diametro - 10...22 mm
Materiale - Alluminio
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364129016
Codice prodotto
DEH123430
Cod. produttore
123430
Produttore
DEH
Tipologia:
Asta di cattura
Lunghezza:
3000 mm
Diametro:
10...22 mm
Materiale:
Alluminio
Protezione della superficie:
Non trattato
Asta di captazione per tetti metallici, altezza 3000 mm, per la protezione di costruzioni su tetti, abbaini, ecc., con adattamento all'inclinazione del tetto fino a un massimo di 10°. Il fissaggio viene realizzato alle estremità dei piedistalli (fori Ø 11 mm), utilizzando 4 staffe portafilo. Si devono scegliere le staffe portafilo in base al profilo del tetto, p.es. per tetti con scanalatura verticale arrotondata.