DEHN ITALIA SPA - DEH107399 ADATTATORE PER RIDUZIONE DA D50 A D40 - 107399

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Adattatore
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364478411
Codice prodotto
DEH107399
Cod. produttore
107399
Produttore
DEH
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Adattatore
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Set adattatore come inserto per tripodi e quadripodi per la riduzione del diametro da 50 mm a 40 mm.


