DEHN ITALIA SPA - DEH105575 TUBO PORTANTE HVIPOWER L5000 ASTA 2500MM - 105575

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Tubo di supporto
Materiale - Alluminio/plastica
Accessorio - no
Protezione della superficie - Non trattato
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4013364272026
Codice prodotto
DEH105575
Cod. produttore
105575
Produttore
DEH
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Tubo di supporto
Materiale:
Alluminio/plastica
Accessorio:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Parte di ricambio:
no
Tubo portante in PRFV/Al con terminale interno ed elemento a molla per l'equipotenzialita per la conduttura HVI power, per il montaggio separato (isolato) di captatori con punta di captazione. Per il rispetto della distanza di sicurezza da componenti metallici secondo la norma CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Tubo D50 mm in vetroresina (PRFV), stabilizzato ai raggi UV, colore grigio chiaro, coefficiente di materiale km = 0,7. Esecuzione a corpo unico, combinato con asta di captazione (D22 / 16 / 10mm, lunghezza 2500 mm) Al.


