pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH105573 TUBO PORTANTE HVIPOWER L3500 ASTA 2500MM - 105573

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Tubo di supporto

  • Materiale - Alluminio/plastica

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364271975

Codice prodotto

DEH105573

Cod. produttore

105573

Produttore

DEH

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Tubo di supporto

Materiale:

Alluminio/plastica

Protezione della superficie:

Non trattato

Tubo portante in PRFV/Al con terminale interno ed elemento a molla per l'equipotenzialità per la conduttura HVI power, per il montaggio separato (isolato) di captatori con punta di captazione. Per il rispetto della distanza di sicurezza da componenti metallici secondo la norma CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Tubo D50 mm in vetroresina (PRFV), stabilizzato ai raggi UV, colore grigio chiaro, coefficiente di materiale km = 0,7. Esecuzione a corpo unico, combinato con asta di captazione (D22 / 16 / 10 mm, lunghezza 2500 mm) Al.