DEHN ITALIA SPA - DEH105361 FASCETTA DI FISSAGGIO PER TUBI D 50MM - 105361

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 50 mm
Diametro - 50...300 mm
Numero di cavi/tubi - 1
Distanza dalla parete - sì
Tipologia - Chiuso
Confezione
1 PZ
EAN
4013364102033
Codice prodotto
DEH105361
Cod. produttore
105361
Produttore
DEH
Diametro nominale:
50 mm
Diametro:
50...300 mm
Numero di cavi/tubi:
1
Distanza dalla parete:
sì
Tipologia:
Chiuso
Tipo di fissaggio:
Foro per vite
Materiale:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
sì
Adatto in area antincendio:
no
Rivestito in plastica:
no




