DEHN ITALIA SPA - DEH105320 TUBO PORTANTE D 50MM L 3500MM PRFV/INOX - 105320

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4013364152373
Codice prodotto
DEH105320
Cod. produttore
105320
Produttore
DEH
Tubo portante in PRFV/acciaio INOX con terminale interno ed elemento a molla per l'equipotenzialita per la conduttura HVI power, per il montaggio separato (isolato) di captatori con punta di captazione. Per il rispetto della distanza di sicurezza da componenti metallici secondo la norma CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Tubo D50 mm in vetroresina (PRFV), stabilizzato ai raggi UV, colore grigio chiaro, coefficiente di materiale km = 0,7. Esecuzione a corpo unico, combinato con punta di captazione (D10 mm, lunghezza 1000 mm) INOX.




