pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH105317 TUBO PORTANTE D 50MM L 4700MM PRFV/INOX - 105317

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Tubo di supporto

  • Materiale - Plastica/acciaio inossidabile 304 (V2A)

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364157811

Codice prodotto

DEH105317

Cod. produttore

105317

Produttore

DEH

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Tubo di supporto

Materiale:

Plastica/acciaio inossidabile 304 (V2A)

Protezione della superficie:

Non trattato

Tubo portante in PRFV/Al con terminale interno ed elemento a molla per l'equipotenzialità per la conduttura HVI long, per il montaggio separato (isolato) di captatori con punta di captazione. Per il rispetto della distanza di sicurezza da componenti metallici secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Tubo D50 mm in vetroresina (PRFV), stabilizzato ai raggi UV, colore grigio chiaro, coefficiente di materiale km = 0,7. Esecuzione a corpo unico, combinato con la punta di captazione (D22 / 16 / 10 mm, lunghezz 2500 mm) in acciaio INOX.