DEHN ITALIA SPA - DEH105301 TUBO PORTANTE D 50MM M10 L4700MM PRFV/AL - 105301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Tubo di supporto
Materiale - Plastica
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364098541
Codice prodotto
DEH105301
Cod. produttore
105301
Produttore
DEH
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Tubo di supporto
Materiale:
Plastica
Protezione della superficie:
Non trattato
Tubo portante in vetroresina (PRFV / Al) per la costruzione separata (isolata) di dispositivi di captazione, con filetto interno M10, per punta di captazione oppure morsetto MV per il fissaggio del conduttore di captazione. Anche adatto per il fissaggio della conduttura HVI. Per il rispetto della distanza di sicurezza "s" verso sistemi elettrici, secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Tubo D50 mm in vetroresina (PRFV), stabilizzato ai raggi UV, colore grigio chiaro, coefficiente materiale km= 0,7. Esecuzione a corpo unico.


