pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH105300 TUBO PORTANTE D 50MM M10 L3200MM PRFV/AL - 105300

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH105300 TUBO PORTANTE D 50MM M10 L3200MM PRFV/AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Tubo di supporto

  • Materiale - Plastica

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364098534

Codice prodotto

DEH105300

Cod. produttore

105300

Produttore

DEH

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Tubo di supporto

Materiale:

Plastica

Protezione della superficie:

Non trattato

Tubo portante in vetroresina (PRFV / Al) per la costruzione separata (isolata) di dispositivi di captazione, con filetto interno M10, per punta di captazione oppure morsetto MV per il fissaggio del conduttore di captazione. Anche adatto per il fissaggio della conduttura HVI. Per il rispetto della distanza di sicurezza "s" verso sistemi elettrici, secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Tubo D50 mm in vetroresina (PRFV), stabilizzato ai raggi UV, colore grigio chiaro, coefficiente materiale km = 0,7. Esecuzione a corpo unico.