DEHN ITALIA SPA - DEH105162 COLLARE DI FISSAGGIO PER TUBI D40/45-65M - 105162

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Supporto per apparecchiature di captazione
Accessorio - no
Parte di ricambio - no
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364146433
Codice prodotto
DEH105162
Cod. produttore
105162
Produttore
DEH
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Supporto per apparecchiature di captazione
Accessorio:
no
Parte di ricambio:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Fissaggio per ringhiere per il fissaggio di tubi portanti (D50 mm) o di aste di captazione (D40 mm) ad es. su tubi.Esecuzione con elemento distanziatore lunghezza 95 mm per bilanciare ad es. le staffe delle antenne.




