DATWAYLER - DAT41807400ZF Keystone Modul RJ45 toolless UTP Kat.6A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005015649
Codice prodotto
DAT41807400ZF
Cod. produttore
41807400ZF
Produttore
DAT
Ungeschirmtes RJ45 Modul in Keystone-Format. Fur die Ubertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen. Das Modul KU-TC Plus erfullt die Produktanforderungen der IEC 60603-7-41 fur die Kategorie 6A bis 500 MHz. Es ermoglicht in Verbindung mit ungeschirmten Datenkabeln der Kategorie 6A Abnahmemessungen fur Permanent-Links der Klasse EA mit guten Reserven. Dadurch ist es fur die Ubertragung von 10-Gigabit Ethernet gema? IEEE 802.3an geeignet. Die Anforderungen fur Power over Ethernet,fur PoE+ und fur 4PPoE werden voll erfullt. Gehause mit Clip-Befestigung fur Keystone-Panels und -Datendosen. Kontaktfedern aus Phosphor-Bronze-Legierung mit Goldauflage. Kabelanschluss mittels eines Kabeladernaufteiler und IDC-Kontakten. Werkzeuglose Adernkontaktierung durch zwei integrierte bewegliche Gehauseflugel. Nur zum Ablangen der Adern ist ein flacher Seitenschneider erforderlich. Mit der integrierten Zugentlastung sind keine Kabelbinder mehr notwendig. Das Modul ist wiederbeschaltbar. Mit abnehmbarer Staubschutzklappe. Farbige Klappen sind als Zubehor verfugbar.


