pagina iniziale

DATWAYLER - DAT41807000ZF Keystone Modul RJ45 toolless UTP Kat.6 r - 41807000ZF

copiacopia
DATWAYLER - DAT41807000ZF Keystone Modul RJ45 toolless UTP Kat.6 r

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005015557

Codice prodotto

DAT41807000ZF

Cod. produttore

41807000ZF

Produttore

DAT

Ungeschirmtes RJ45 Modul in Keystone-Format. Fur die Ubertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen. Speziell geeignet fur alle Anwendungen bis zur Klasse D bzw. E nach ISO/IEC 11801, EN 50173-1 und TIA/EIA 568-B.2-10. Kompaktes Gehause aus flammfesten Kunststoff gema? UL94V-0 mit Keystone-Clip-Befestigung. Kontaktfedern aus Phosphor-Bronze-Legierung mit Goldauflage. Mit LSA-Schnellanschlusskontakten. Hinweis: Einsetzbar in den gleichen Anschlussdosen und Verteilergehausen wie die geschirmten Keystone Module (KS-T). Verwendbar fur Power over Ethernet, unterstutzt 4PPoE-Anwendungen bis zu 100W.