pagina iniziale

DATWAYLER - DAT41806000ZF RJ45-Modul toolless geschirmt Kat.6 - 41806000ZF

copiacopia
DATWAYLER - DAT41806000ZF RJ45-Modul toolless geschirmt Kat.6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005372469

Codice prodotto

DAT41806000ZF

Cod. produttore

41806000ZF

Produttore

DAT

Das KS-TS 6 Modul ist ohne Spezialwerkzeug beschaltbar. Es ist geeignet fur die Ubertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen entsprechend den Anwendungsklassen E bzw. D. In Verbindung mit Datenkabel der Cat. 7 oder 7A ist das Modul auch fur Anwendungen der Ubertragungsklasse EA geeignet, d.h. fur 10 Gigabit Ethernet gemass IEEE 802.3an. Stabiles Zink-Druckgussgehause mit Snap-In Befestigung fur Keystone-Solution Panels und Datendosen. Kontaktfedern aus Phosphor Bronzelegierungmit Goldauflage. Kabelanschluss mittels eines Kabeladern-Aufteiler und IDC-Kontakten. Werkzeuglose Adernkontaktierung durch 2 integrierte bewegliche Gehauseflugel. Nur zum Ablangen der Adern ist ein flacher Seitenschneider erforderlich. Das komplett aus Metall aufgebaute Schirmgehause schutzt das Modul dauerhaft und sichert eine stabile elektrische Performance, Zugentlastung mittels Kabelbinder, das Modul ist wiederbeschaltbar!