DATASENSING SRL - DTGS970830201 SR31-1 -M8 CONN. - S970830201

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza forca - 30 mm
Grado di protezione (IP) - Altro
Corrente d'uscita max. - 200 mA
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 10...30 V
Profondità forca - 42 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8027893018471
Codice prodotto
DTGS970830201
Cod. produttore
S970830201
Produttore
MMD
Larghezza forca:
30 mm
Grado di protezione (IP):
Altro
Corrente d'uscita max.:
200 mA
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
10...30 V
Profondità forca:
42 mm
Dimensione min. oggetto:
2 mm
Con riflettore:
no
Con funzione tempo:
no
Larghezza del sensore:
13 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M8
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Altezza del sensore:
50 mm
Lunghezza del sensore:
70 mm
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce/al buio
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Materiale del corpo:
Metallo
Frequenza di commutazione:
10000 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Classe di protezione laser:
Classe 1
Tipo di luce:
Diodo laser, luce rossa
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Temperatura ambiente:
-10...60 °C