DATASENSING SRL - DTGS970830000 SR31 -ST.CABLE - S970830000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione min. oggetto - 2 mm
Profondità forca - 42 mm
Larghezza forca - 30 mm
Corrente d'uscita max. - 200 mA
Con funzione tempo - no
Confezione
1 PZ
EAN
8027893018457
Codice prodotto
DTGS970830000
Cod. produttore
S970830000
Produttore
MMD
Dimensione min. oggetto:
2 mm
Profondità forca:
42 mm
Larghezza forca:
30 mm
Corrente d'uscita max.:
200 mA
Con funzione tempo:
no
Con riflettore:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP/NPN
Larghezza del sensore:
13 mm
Altezza del sensore:
50 mm
Lunghezza del sensore:
70 mm
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce/al buio
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Materiale del corpo:
Metallo
Frequenza di commutazione:
10000 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Classe di protezione laser:
Classe 1
Tipo di luce:
Diodo laser, luce rossa
Grado di protezione (IP):
Altro
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Temperatura ambiente:
-10...60 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
10...30 V
Un prodotto DATASENSING SRL
Scopri la serie DATASENSING SRL