DATASENSING SRL - DTGS937530000 S6-5-C90 PROX - S937530000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza operativa - 10...900 mm
Corrente d'uscita max. - 100 mA
Grado di protezione (IP) - IP65
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 10...30 V
Con riflettore - no
Confezione
1 PZ
EAN
8027893017733
Codice prodotto
DTGS937530000
Cod. produttore
S937530000
Produttore
MMD
Distanza operativa:
10...900 mm
Corrente d'uscita max.:
100 mA
Grado di protezione (IP):
IP65
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
10...30 V
Con riflettore:
no
Procedura di impostazione:
Impostazione manuale
Max. distanza di commutazione:
900 mm
Messaggio di pre-guasto:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Con funzione tempo:
no
Forma della scatola:
Blocco
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP/NPN
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce/al buio
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 2
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo di luce:
Luce a infrarossi
Esecuzione della funzione di commutazione:
Programmabile/configurabile
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza del sensore:
18 mm
Altezza del sensore:
50 mm
Lunghezza del sensore:
50 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Tempo di reazione:
1 ms
Frequenza di commutazione:
500 Hz
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC
Temperatura ambiente:
-25...55 °C