pagina iniziale

DATASENSING SRL - DTGS937420090 S6-1-B5 -RRX.POL - S937420090

MMD
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 6000 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto relè

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 15...264 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027893017726

Codice prodotto

DTGS937420090

Cod. produttore

S937420090

Produttore

MMD

Max. distanza di commutazione:

6000 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto relè

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

15...264 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

15...264 V

Con riflettore:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Forma della scatola:

Blocco

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Con funzione tempo:

no

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto invertitore (NO/NC)

Procedura di impostazione:

Impostazione manuale

Materiale del corpo:

Plastica

Messaggio di pre-guasto:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Tempo di reazione:

30 ms

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Frequenza di commutazione:

16 Hz

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 1

Larghezza del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

50 mm

Lunghezza del sensore:

50 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Portata del campo di protezione:

6 m

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

15...264 V

Sensore fotoelettrico in formato compatto 50x50. Normativa di riferimento: EN 60947-5-2.