DATASENSING SRL - DTGS937330090 S6-1-A6 -RRX - S937330090

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Messaggio di pre-guasto - no
Con funzione tempo - no
Max. distanza di commutazione - 6000 mm
Corrente d'uscita max. - 100 mA
Con riflettore - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8027893017702
Codice prodotto
DTGS937330090
Cod. produttore
S937330090
Produttore
MMD
Messaggio di pre-guasto:
no
Con funzione tempo:
no
Max. distanza di commutazione:
6000 mm
Corrente d'uscita max.:
100 mA
Con riflettore:
sì
Procedura di impostazione:
Impostazione manuale
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
Contatto relè
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto invertitore (NO/NC)
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 1
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Larghezza del sensore:
18 mm
Altezza del sensore:
50 mm
Lunghezza del sensore:
50 mm
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce/al buio
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale del corpo:
Plastica
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Tempo di reazione:
30 ms
Portata del campo di protezione:
6 m
Frequenza di commutazione:
16 Hz
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
15...264 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
15...264 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
15...264 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tipo di luce:
Luce a infrarossi
Grado di protezione (IP):
IP65

Un prodotto DATASENSING SRL
Scopri la serie DATASENSING SRL