pagina iniziale

DATASENSING SRL - DTGS937330000 S6-5-A6 RRX - S937330000

MMD
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 6000 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP/NPN

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 10...30 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027893017696

Codice prodotto

DTGS937330000

Cod. produttore

S937330000

Produttore

MMD

Max. distanza di commutazione:

6000 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP/NPN

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Con riflettore:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Forma della scatola:

Blocco

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Con funzione tempo:

no

Esecuzione della funzione di commutazione:

Programmabile/configurabile

Procedura di impostazione:

Impostazione manuale

Materiale del corpo:

Plastica

Messaggio di pre-guasto:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Tempo di reazione:

1 ms

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Tipo di luce:

Luce a infrarossi

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 2

Larghezza del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

50 mm

Lunghezza del sensore:

50 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Portata del campo di protezione:

6 m

Sensore fotoelettrico in formato compatto 50x50. Normativa di riferimento: EN 60947-5-2.