pagina iniziale

DATASENSING SRL - DTGS937200090 S6-1-F20 -RECEIVER - S937200090

MMD
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Fornitura del sistema unidirezionale - Ricevitore

  • Messaggio di pre-guasto - no

  • Con funzione tempo - no

  • Max. distanza di commutazione - 20000 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027893017689

Codice prodotto

DTGS937200090

Cod. produttore

S937200090

Produttore

MMD

Fornitura del sistema unidirezionale:

Ricevitore

Messaggio di pre-guasto:

no

Con funzione tempo:

no

Max. distanza di commutazione:

20000 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Procedura di impostazione:

Impostazione manuale

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto relè

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto invertitore (NO/NC)

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 1

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

50 mm

Lunghezza del sensore:

50 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Plastica

Distanza del riflettore min.:

0 mm

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Tempo di reazione:

2 ms

Portata del campo di protezione:

20 m

Frequenza di commutazione:

16 Hz

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

15...264 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

15...264 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

15...264 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Grado di protezione (IP):

IP65

Sensore fotoelettrico in formato compatto 50x50. Normativa di riferimento: EN 60947-5-2.