DATASENSING SRL - DTGG5210232 S5-5-A4-32 RRX 10 30VDC - G5210232

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. distanza di commutazione - 4000 mm
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP/NPN
Grado di protezione (IP) - IP67
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 10...30 V
Confezione
1 PZ
EAN
8027893011137
Codice prodotto
DTGG5210232
Cod. produttore
G5210232
Produttore
MMD
Max. distanza di commutazione:
4000 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP/NPN
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
10...30 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Corrente d'uscita max.:
150 mA
Con funzione tempo:
no
Esecuzione della funzione di commutazione:
Programmabile/configurabile
Materiale del corpo:
Plastica
Messaggio di pre-guasto:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Distanza del riflettore min.:
0.1 mm
Tempo di reazione:
1 ms
Diametro del sensore:
18 mm
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Tipo di luce:
Luce a infrarossi
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce/al buio
Frequenza di commutazione:
500 Hz
Classe di protezione laser:
Classe 2
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 2
Lunghezza del sensore:
55 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Portata del campo di protezione:
4 m
Un prodotto DATASENSING SRL
Scopri la serie DATASENSING SRL