pagina iniziale

DATASENSING SRL - DTGG5210130 S5-5-F12-30 RECEIVER 10 30VDC - G5210130

MMD
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Fornitura del sistema unidirezionale - Ricevitore

  • Max. distanza di commutazione - 12000 mm

  • Corrente d'uscita max. - 150 mA

  • Procedura di impostazione - Impostazione manuale

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027893010994

Codice prodotto

DTGG5210130

Cod. produttore

G5210130

Produttore

MMD

Fornitura del sistema unidirezionale:

Ricevitore

Max. distanza di commutazione:

12000 mm

Corrente d'uscita max.:

150 mA

Procedura di impostazione:

Impostazione manuale

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP/NPN

Esecuzione della funzione di commutazione:

Programmabile/configurabile

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 2

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Diametro del sensore:

18 mm

Lunghezza del sensore:

65 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Plastica

Distanza del riflettore min.:

0 mm

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Tempo di reazione:

2 ms

Portata del campo di protezione:

12 m

Frequenza di commutazione:

250 Hz

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo di luce:

Luce a infrarossi

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Grado di protezione (IP):

IP67

Sensore fotoelettrico tubolare M18 in plastica.Sul fondo del sensore è ben visibile un LED rosso che indica lo stato dell’uscita.Il robusto corpo in ABS offre una protezione IP67.