pagina iniziale

DATASENSING SRL - DTGG5210007 S5-5-G8-07 EMITTER 10 30VDC - G5210007

MMD
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Fornitura del sistema unidirezionale - Trasmittente

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP/NPN

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Programmabile/configurabile

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027893010956

Codice prodotto

DTGG5210007

Cod. produttore

G5210007

Produttore

MMD

Fornitura del sistema unidirezionale:

Trasmittente

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP/NPN

Esecuzione della funzione di commutazione:

Programmabile/configurabile

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 2

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Diametro del sensore:

18 mm

Lunghezza del sensore:

55 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Plastica

Distanza del riflettore min.:

0 mm

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Portata del campo di protezione:

8 m

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo di luce:

Luce a infrarossi

Grado di protezione (IP):

IP67

Sensore fotoelettrico tubolare M18 in plastica.Sul fondo del sensore è ben visibile un LED rosso che indica lo stato dell’uscita.Il robusto corpo in ABS offre una protezione IP67.