pagina iniziale

DATASENSING SRL - DTG95B080360 ENC58-S10-1000-M23 ENCODER INCR 1000PPR - 95B080360

MMD
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Encoder incrementale

  • Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare - Onda completa

  • Uscite segnali dell'encoder rotativo - A+B

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Numero di passi per giro - 1000...1000

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027893078338

Codice prodotto

DTG95B080360

Cod. produttore

95B080360

Produttore

MMD

Tipologia:

Encoder incrementale

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare:

Onda completa

Uscite segnali dell'encoder rotativo:

A+B

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Numero di passi per giro:

1000...1000

Numero di giri:

6000...120000

Diametro dell'albero:

10...10 mm

Grado di protezione (IP):

IP64

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Materiale del corpo:

Alluminio

Encoder consigliato per la sua vasta gamma di modelli, rapporto prezzo / prestazioni ed alta risoluzione, trova applicazioni nel controllo del movimento, macchine automatiche, linee di trasporto. Caratteristiche: cassa in metallo alluminio anticorrosione Ø58 mm, Alimentazione 5-30 Vdc.