pagina iniziale

DATASENSING SRL - DTG95B080060 ENC41-S06-4096-C15 ENCODER INCR 4096PPR - 95B080060

MMD
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Encoder incrementale

  • Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare - Onda completa

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Numero di passi per giro - 4096...4096

  • Numero di giri - 6000...6000

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027893077959

Codice prodotto

DTG95B080060

Cod. produttore

95B080060

Produttore

MMD

Tipologia:

Encoder incrementale

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare:

Onda completa

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Numero di passi per giro:

4096...4096

Numero di giri:

6000...6000

Diametro dell'albero:

7...7 mm

Grado di protezione (IP):

IP64

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Materiale del corpo:

Alluminio

Linea di Encoder che si distingue per la riduzione dei costi e dimensioni, senza compromettere la robustezza e le prestazioni complessive. Trova applicazione su linee di assemblaggio, macchine per l'imballaggio automatico, trasportatori leggeri.