pagina iniziale

OBO BETTERMANN - Scatola di derivazione rinforzata in fibra di vetro grigio chiaro RAL 7035 senza passacavi 285x201x120 Polipropilene. - 2007303

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attrezzatura - Senza

  • Forma - Rettangolare

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Inserimento dal retro -

  • Lunghezza - 285 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195246886

Codice prodotto

CP2007303

Cod. produttore

2007303

Produttore

OBO2007303

Attrezzatura:

Senza

Forma:

Rettangolare

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Inserimento dal retro:

Lunghezza:

285 mm

Larghezza:

201 mm

Profondità:

120 mm

Collegabile:

Tipo di passaggio nella scatola:

Senza

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP66

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

No

Resistente alle intemperie:

No

Temperatura di impiego:

-5÷60 °C

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Scatola di derivazione chiusa per il collegamento di cavi e linee in ambienti interni e ambienti esterni protetti. Forma rettangolare senza ingressi. Adatta per il montaggio su pareti e soffitti, il montaggio su piastre di montaggio e a pavimento. Con la possibilità di fissaggio interno e montaggio tramite cupole angolari. Coperchio con chiusura rapida, piombabile. Costruita con materiali halogen free e resistente ai raggi UV. Scatola di derivazione a norma DIN EN 60670. Ignifugo secondo DIN EN 60695-2-11, temperatura di prova 650 °C. Resistenza agli urti IK05 secondo DIN EN 50102.