DATASENSING SRL - DTG95B063391 IS-12-G2-S2 FLUSH PNP NC DOPPIA M12 - 95B063391

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 4 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Confezione
1 PZ
EAN
8027893064188
Codice prodotto
DTG95B063391
Cod. produttore
95B063391
Produttore
MMD
Distanza di commutazione:
4 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Diametro del sensore:
12 mm
Materiale del corpo:
Metallo
Lunghezza del sensore:
48.4 mm
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Rivestimento scatola:
Nichelato
Tipo di azionamento:
Bersaglio metallico
Frequenza di commutazione:
500 Hz
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
200 mA