pagina iniziale

DATASENSING SRL - DTG95B063371 IS-12-G1-S2 FLUSH PNP NO DOPPIA M12 - 95B063371

MMD
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 4 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027893064164

Codice prodotto

DTG95B063371

Cod. produttore

95B063371

Produttore

MMD

Distanza di commutazione:

4 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro del sensore:

12 mm

Materiale del corpo:

Metallo

Lunghezza del sensore:

48.4 mm

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Rivestimento scatola:

Nichelato

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

200 mA

Sensore di prossimita induttivo, marca DATASENSING SRL (EX M.D. MICRODETECTORS, modello DTG95B063371 - IS-12-G1-S2 FLUSH PNP NO DOPPIA M12