DATASENSING SRL - DTG95B061471 IS-08-C3-S2 NON FLUSH NPN NO M12 - 95B061471
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12
Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo
Confezione
1 PZ
EAN
8027893069695
Codice prodotto
DTG95B061471
Cod. produttore
95B061471
Produttore
MMD
Distanza di commutazione:
2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
NPN
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Non a filo
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Diametro del sensore:
8 mm
Materiale del corpo:
Metallo
Lunghezza del sensore:
73.4 mm
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Rivestimento scatola:
Nichelato
Tipo di azionamento:
Bersaglio metallico
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
200 mA