DATASENSING SRL - DTG95B061351 IS-18-A1-S2 FLUSH PNP NO M12 - 95B061351

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 73.4 mm
Diametro del sensore - 18 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Distanza di commutazione - 5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Confezione
1 PZ
EAN
8027893066359
Codice prodotto
DTG95B061351
Cod. produttore
95B061351
Produttore
MMD
Lunghezza del sensore:
73.4 mm
Diametro del sensore:
18 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Distanza di commutazione:
5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di azionamento:
Bersaglio metallico
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Rivestimento scatola:
Nichelato
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
200 mA
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Materiale del corpo:
Metallo


