pagina iniziale

DATASENSING SRL - DTG95B061301 IS-18-A3-03 FLUSH NPN NO CABLE - 95B061301

MMD
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 5 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027893066267

Codice prodotto

DTG95B061301

Cod. produttore

95B061301

Produttore

MMD

Distanza di commutazione:

5 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro del sensore:

18 mm

Materiale del corpo:

Metallo

Lunghezza del sensore:

69.9 mm

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Rivestimento scatola:

Nichelato

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

200 mA

Sensore di prossimita induttivo, marca DATASENSING SRL (EX M.D. MICRODETECTORS, modello DTG95B061301 - IS-18-A3-03 FLUSH NPN NO CABLE