DATASENSING SRL - DTG95B040100 US30-PR-5-N13-OH RIGHT ANGLE B.PNP NPN - 95B040100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8027893056152
Codice prodotto
DTG95B040100
Cod. produttore
95B040100
Produttore
MMD
La famiglia di dispositivi ad ultrasuoni si arricchisce con l’introduzione dei sensori con contenitore tubolare ABS standard M30x1 della serie US30. Sono disponibili modelli con distanze di lavoro fino a 200 cm con uscita digitale bipolare (NPN/PNP NO /NC ) o analogica 4-20 mA o 0-10 V. I sensori sono facilmente configurabili mediante l’impostazione Teach-in, mentre la segnalazione dello stato operativo è ben visibile grazie ai 3 LED di segnalazione. La funzione di compensazione della temperatura permette di correggere i cambiamenti di velocità del suono dovuti a variazioni di temperatura, mantenendo inalterata la precisione del sensore in ogni situazione e garantendo risoluzioni fino a 0,5 mm. Il collegamento elettrico avviene mediante connettori standard M12 a 4 poli. I sensori ad ultrasuoni serie US30 permettono di rilevare qualsiasi oggetto indipendentemente dal tipo di materiale non fonoassorbente, dalla riflettenza, dalla trasparenza e dal colore, rendendoli adatti a svariate applicazioni.


