pagina iniziale

DATASENSING SRL - DTG95B020060 SRF-50-5-P SLOT SENSOR 50MM M8 PNP - 95B020060

MMD
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 50 mm

  • Corrente d'uscita max. - 200 mA

  • Con funzione tempo - no

  • Con riflettore - no

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027893035676

Codice prodotto

DTG95B020060

Cod. produttore

95B020060

Produttore

MMD

Max. distanza di commutazione:

50 mm

Corrente d'uscita max.:

200 mA

Con funzione tempo:

no

Con riflettore:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione della funzione di commutazione:

Programmabile/configurabile

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Altezza del sensore:

70 mm

Lunghezza del sensore:

79 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale della superficie ottica:

Vetro

Materiale del corpo:

Metallo

Tempo di reazione:

333 ms

Frequenza di commutazione:

1500 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Messaggio di pre-guasto:

no

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura ambiente:

10...60 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

I sensori a forcella della serie SRF sono dispositivi fotoelettrici ad elevata precisione con LED ad emissione rossa per risoluzioni fino a 0,3 mm oppure con emissione LASER in classe II, per risoluzioni inferiori a 0.03 mm. Le principali caratteristichedi questi sensori sono l’alta precisione e ripetibilità di lettura, specialmente per le versioni Laser, associata ad un’alta frequenza di commutazione. La particolare forma ad ‘U’ con ricevitore e proiettore contrapposti, unita all’elevata resistenza delcontenitore in metallo, rendono il montaggio estremamente semplice e veloce, con un funzionamento affidabile e resistente agli urti e alle vibrazioni. La serie SRF comprende versioni con incavi da 30, 50, 80 e 120 mm per meglio adattarsi alle esigenze delle più svariate applicazioni quali la rilevazione di etichette opache su supporto trasparente, il monitoraggio della corretta posizione e dimensione di materiali oppure il conteggio di oggetti su nastri trasportatori. L’impostazione della sensibilità è facilmente regolabile tramite un trimmer posto sul lato posteriore. La gamma presenta versioni sia con uscita PNP che NPN e in ognuna di queste la selezione della modalità luce/buio.