DATASENSING SRL - DTG95B010111 S3Z-PR-5-B01-PD RRX-POL PNP DARK CONN - 95B010111

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Messaggio di pre-guasto - no
Con funzione tempo - no
Max. distanza di commutazione - 6000 mm
Corrente d'uscita max. - 100 mA
Procedura di impostazione - Impostazione manuale
Confezione
1 PZ
EAN
8027893077089
Codice prodotto
DTG95B010111
Cod. produttore
95B010111
Produttore
MMD
Messaggio di pre-guasto:
no
Con funzione tempo:
no
Max. distanza di commutazione:
6000 mm
Corrente d'uscita max.:
100 mA
Procedura di impostazione:
Impostazione manuale
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M8
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione della funzione di commutazione:
Programmabile/configurabile
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Larghezza del sensore:
10.8 mm
Altezza del sensore:
31.5 mm
Lunghezza del sensore:
19.5 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale del corpo:
Plastica
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Tempo di reazione:
1 ms
Portata del campo di protezione:
6 m
Frequenza di commutazione:
500 Hz
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
10...30 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Grado di protezione (IP):
IP67


