pagina iniziale

DATASENSING SRL - DTG95ACC2140 CS-A1-03-G-10 5 POLI DIRITTO 10M GRIGIO - 95ACC2140

MMD
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 5

  • Lunghezza del cavo - 10 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - PVC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8027893030183

Codice prodotto

DTG95ACC2140

Cod. produttore

95ACC2140

Produttore

MMD

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

5

Lunghezza del cavo:

10 m

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Schermato:

no

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Grigio

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Tipo di cavo:

A più fili

Tensione nominale:

300 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Nichel/oro

Materiale del corpo base del contatto:

CuZn

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...80 °C

Corrente nominale In:

4 A

Connettore per il collegamento di sensori fotoelettrici, oppure sensori di prossimità induttivi o capacitivi. Colore grigio RAL 7035. Materiale del conduttore rame elettrolitico ricotto non stagnato, ad alta flessibilità. Materiale del connettore corpo in PVC, isolamento in Nylon 6 30% glass. Materiale dei contatti ottone nichelato dorato 0,3 mm. Protezione IP67, con ghiera serrata. Autoestinguenza CE I 20-22, IEC 332/3 antifiamma non propagante. Normativa di riferimento EN 50044, EN 60947-5-2. Certificazioni CE.