DATASENSING SRL - DTG95A251480 CS-B1-02-G-10 4 POLI M8 10M GRIGIO - 95A251480

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)
Numero di poli - 4
Lunghezza del cavo - 10 m
Materiale di rivestimento del cavo - PVC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
6 Kg CO₂-eq
EAN
8027893020085
Codice prodotto
DTG95A251480
Cod. produttore
95A251480
Produttore
MMD
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Femmina (Presa)
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
10 m
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Diritto
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Diritto
Schermato:
no
Con indicatore a LED:
no
Colore della guaina del cavo:
Grigio
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
M8
Tipo di cavo:
A più fili
Tensione nominale:
300 V
Materiale del rivestimento di contatto:
Nichel/oro
Materiale del corpo base del contatto:
CuZn
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-25...80 °C
Corrente nominale In:
4 A


