pagina iniziale

DATASENSING SRL - DTG957951040 SG4-RB3-080-OO-W H=800 ACTIVE MUTING - 957951040

MMD
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 2

  • Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione - 0

  • Numero di uscite semiconduttori sicure - 0

  • Numero di uscite di contatto sicure - 0

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027893058729

Codice prodotto

DTG957951040

Cod. produttore

957951040

Produttore

MMD

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

2

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

909.35 mm

Altezza del sensore:

56.9 mm

Lunghezza del sensore:

52 mm

Capacità di rilevazione per provini:

399.75 mm

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Fornitura del sistema unidirezionale:

Trasmittente

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Tempo di reazione:

12 ms

Risoluzione della tenda luminosa:

800 mm

Risoluzione ridotta:

no

Portata del campo di protezione:

8 m

Altezza campo di protezione:

800 mm

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

La nuova serie di barriere di sicurezza SG BODY “BIG” grazie al nuovo profilo e alla nuova piattaforma optoelettronica garantisce altissime prestazioni idonee al mercato della movimentazione dei materiali.VERSIONE MUTING: prodotto che integra la funzionedi Muting completandola con funzioni accessorie avanzate quali la possibilità di configurare Muting monodirezionale (‘L’) o bidirezionale (‘T’), OVERRIDE impulsivo/mantenuto e abilitazione esterna del Muting.