pagina iniziale

DATASENSING SRL - DTG957951030 SG4-RB2-050-OO-W H=500 ACTIVE MUTING - 957951030

MMD
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza campo di protezione - 500 mm

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD - PNP

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Altezza del sensore - 56.9 mm

  • Portata del campo di protezione - 8 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027893058712

Codice prodotto

DTG957951030

Cod. produttore

957951030

Produttore

MMD

Altezza campo di protezione:

500 mm

Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Altezza del sensore:

56.9 mm

Portata del campo di protezione:

8 m

Risoluzione della tenda luminosa:

500 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Lunghezza del sensore:

52 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

2

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Larghezza del sensore:

609.32 mm

Capacità di rilevazione per provini:

519.75 mm

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Fornitura del sistema unidirezionale:

Trasmittente

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Tempo di reazione:

11 ms

Risoluzione ridotta:

no

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

4

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

La nuova serie di barriere di sicurezza SG BODY “BIG” grazie al nuovo profilo e alla nuova piattaforma optoelettronica garantisce altissime prestazioni idonee al mercato della movimentazione dei materiali.VERSIONE MUTING: prodotto che integra la funzionedi Muting completandola con funzioni accessorie avanzate quali la possibilità di configurare Muting monodirezionale (‘L’) o bidirezionale (‘T’), OVERRIDE impulsivo/mantenuto e abilitazione esterna del Muting.