pagina iniziale

DATASENSING SRL - DTG957901130 SG4-30-030-OO-E 30MM RES EDM - 957901130

MMD
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza campo di protezione - 300 mm

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD - PNP

  • Altezza del sensore - 36.9 mm

  • Portata del campo di protezione - 19 m

  • Risoluzione della tenda luminosa - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027893053373

Codice prodotto

DTG957901130

Cod. produttore

957901130

Produttore

MMD

Altezza campo di protezione:

300 mm

Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD:

PNP

Altezza del sensore:

36.9 mm

Portata del campo di protezione:

19 m

Risoluzione della tenda luminosa:

300 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Lunghezza del sensore:

383.2 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 1

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

2

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Larghezza del sensore:

32.3 mm

Capacità di rilevazione per provini:

30 mm

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente:

0...55 °C

Tempo di reazione:

11 ms

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

La nuova serie SAFE asyTM SG4-B HAND allarga la gamma delle nuove barriere di sicurezza SG ed evolve la linea SE4 PLUS, offrendo un dispositivo di sicurezza Tipo 4 per protezione mano con funzioni base, ideale per applicazioni che non richiedono funzionalità complementari quali Muting, Cascade e Blanking.